Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Riveteuse rivets aveugles pneumatique DBZ 171

Riveteuse rivets aveugles pneumatique DBZ 171
RIVETEUSE RIVETS AVEUGLES AIR DBZ 171

Art. N° 070393734
EAN 4045989319879

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Machine oléopneumatique (huile hydraulique + air comprimé) adaptée pour la pose de rivets de structure
  • Corps en ABS

  • Equipé d'un récupérateur de clous et d'un raccord orientable 360° avec embout à barbe 3/8

  • Possibilité d'adapter un raccord 1/4 gaz

  • Avec molette de régulation d'air qui permet le maintien des rivets dans toutes les positions

  • Nettoyage du jeu de mors tous les 3000 rivets posés

  • Pistolet complet avec 6 embouchures, livré avec clé mâle coudée 5 mm et flacon d'huile hydraulique
Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

Veuillez utiliser de l'huile hydraulique identique à Shell Telas T17

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Carroseries industrielles, charpentes légères, machines agricoles, industries ferroviaires

Pression de service

6 bar

Longueur de course

25,5 mm

Longueur

322 mm

Largeur

145 mm

Hauteur

338 mm

Diamètre de rivet min./max.

4,8-7,8 mm

Désignation du type

DBZ 171

Consommation d'air par impact

10.9 L

Force d'installation des rivets

17273 N

Riveteuse rivets aveugles pneumatique DBZ 171 comprenant :
1 x
Clé mâle 6 pans

CLE MALE-6PANS-COUDEE-COURTE-5X80

ZEBRA
Description : Version courte
Quantité : 1 x
1 x
Mors de rechange pour pince à rivets aveugles Courts

JEU DE 3 MORS DE RECHANGE RIVETS SD

Quantité : 1 x
1 x
Mandrin pour pince à rivets manuelle

EMBOUCHURE RIVET MONOBOLT 1/4 6,4 MM

Quantité : 1 x
1 x
Mors de rechange pour pince à rivets aveugles Courts

JEU DE 3 MORS MONOBOLT/HUCK

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Pièces détachées pour ce produit :
Mors de serrage de rechange pour pince à rivets aveugles

JEU DE 3 MORS

x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques