Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Riveteuse oléopneumatique DBZ 75

Riveteuse oléopneumatique DBZ 75
RIVETEUSE OLEOPNEUMATIQUE DBZ 75

Art. N° 070394875

-,--

Riveteuse oléopneumatique DBZ 75

Art. N° 070394875

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour la pose de rivets acier, aluminium, cuivre et inox
  • Corps en ABS

  • Equipé d'un récupérateur de clous et d'un raccord à barbe orientable 360°

  • Molette de régulation d'air permettant le maintien des rivets dans toutes les positions

  • Coffret complet avec six embouchures, une clé mâle coudée six pans et un flacon d'huile
Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Mode d'emploi

Le nettoyage des mors est conseillé tous les 3000 rivets.

Pression de travail

6 bar

Longueur

305 mm

Hauteur

295 mm

Diamètre de rivet mini/maxi

2.5-6 mm

Désignation du type

DBZ 75

Consommation d'air par impact

5.4 L

Force d'installation des rivets

10526 N

Riveteuse oléopneumatique DBZ 75 comprenant :

1 x
Clé mâle 6 pans

CLE MALE-6PANS-COUDEE-COURTE-5X80

ZEBRA
Description : Version courte
Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

ALLEN KEY SHORT VERSION

Description : Version courte
Quantité : 1 x
1 x
Buse de pince à rivet

AY-NOZZLE-RVTR-2,4MM

Quantité : 1 x
1 x
Buse de pince à rivet

EMBOUCHURE POUR RIVETS d 2,4 A 3,4MM

Quantité : 1 x
1 x
Buse de pince à rivet

EMBOUCHURE P/DBZ75 P/RIVET 3,5-4MM

Quantité : 1 x
1 x
Buse de pince à rivet

EMBOUCHURE POUR RIVETS Ø 4,8MM ALU

Quantité : 1 x
1 x
Buse de pince à rivet

EMBOUCHURE POUR RIVETS Ø 4,8 CU/AC

Quantité : 1 x
1 x
Buse de pince à rivet

EMBOUCHURE P/DBZ75 P/RIVET-(6,0-6,4)-ALU

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Mors de serrage de rechange pour pince à rivets aveugles

JEU DE 3 MORS

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques