Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE - LOT RIVETEUSE LIION18V ANG18COMPACT-6PCS Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE - LOT RIVETEUSE LIION18V ANG18COMPACT-6PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE - LOT RIVETEUSE LIION18V ANG18COMPACT-6PCS - 1
Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE - LOT RIVETEUSE LIION18V ANG18COMPACT-6PCS - 2

Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE

Riveteuse rivets aveugles Li-Ion 18 V ANG 18 compact
LOT RIVETEUSE LIION18V ANG18COMPACT-6PCS

Art. N° 5701423922

EAN 4099618460241

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE

Art. N° 5701423922

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le rivetage sans fil des rivets aveugles de tous matériaux de diamètre 2,4 à 4,8 mm
  • Compatible avec toutes les batteries rechargeables 18 V M-CUBE

  • Longévité élevée grâce à un moteur sans charbons efficace à faible entretien

  • La poignée ergonomique permet un travail confortable et sans fatigue

  • La clé plate fournie accélère le processus de changement de buse

  • Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail

  • Travail propre, car les tiges du rivet cassées sont recueillies dans le bac de récupération transparent
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de la batterie

2 Ah

Tension nominale

18 V

Convient pour diamètre de rivet min.

2,4 mm

Convient pour diamètre de rivet max.

5,0 mm

Poids de la machine avec batterie

2 kg

Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE comprenant:
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Riveteuse rivets aveugles à batterie Li-Ion 18 V ANG 18 compact M-CUBE

RIVETEUSE AVEUGLE ANG18 COMPACT SANS BAT

Description: Pour le rivetage sans fil des rivets aveugles de tous matériaux de diamètre 2,4 à 4,8 mm
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 2 AH M-CUBE

Description: Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE

Description: Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET RIVETEUSE ANG 18 COMPACT

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret de rivets aveugles à tête bombée 725 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1.

ASS. RIV-AV. TB ALU-NR/ ZI 725PCS

Manchon : Aluminium noir. Tige : Acier zingué bleu (A2K)
x 1 pcs
Coffret de rivets aveugles à tête bombée A2/A2 1379 pièces SYSKO

ASS-RIVETS-AV-TB-A2/A2-1379PCS

Rivets à tête bombée en acier inoxydable A2 pour applications intérieures et extérieures
x 1 pcs
Coffret de rivets aveugles à tête plate ISO 15979 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué

ASS-RIVETS-AV-TP-AC-ISO15979-1379PCS

x 1 pcs
Coffret de rivets aveugles tête plate ISO 15981 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Aluminium

ASS-RIVET-AV-TP-ISO15981-ALU/ALU-1403PCS

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Bouchons doreilles x-100

BOUCHONS PROT. AUDITIVE-X100-50PAIRE

Bouchons d'oreilles ergonomiques jetables en forme de cône destinés à une utilisation dans les environnements très bruyants
x 50 pcs
Casque anti-bruit WNA 200

EARDEFR-(WNA 200)

Très bonnes propriétés insonorisantes et hauteur de serre-tête réglable
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques