Robinet de puisage "1/4 de tour"
Robinet de puisage 1/4 de tour
ROBINET DE PUISAGE P. AC. 1/2"-3/4"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- S'adapte sur tous les tuyaux d'arrosage de diamètre intérieur 19 mm
- Ouverture et fermeture rapide du robinet grâce à son système "1/4 de tour"
- Vanne à sphère qui permet une grande résistance à la pression 16 bar
- Sortie de robinet équipée d'un brise-jet pour atténuer la force du jet
Conforme à la norme ACS N° 04 ACC LY 015
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisable sur les réseaux de distribution d'eau : caves, jardins, cours
Fixer le raccord au tuyau grâce à un collier de serrage
Filetage de raccordement | 1/2 pouce |
Filetage de sortie | 3/4pouce |
Poids du produit (par pièce) | 170 g |
Matière | Laiton |
Finition | Chromé |
Température d'utilisation max. | 60 °C |