Closoir Wütop® Roll-Plus
Closoir WÜTOP, Roll-Plus
WUTOP-ROLL-PLUS-ANTHRACITE-0,3M
WUETOP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- PVC modifié stable aux UV et résistant aux intempéries avec bandes d'étanchéité en aluminium sur les côtés
- Extrêmement flexible et facile à installer
- Papier adhésif en caoutchouc butyle bénéficiant d'excellentes propriétés d'adhérence
- Section transversale de ventilation selon DIN 4108 : env. 160 cm², suffisant pour une longueur de chevron d'environ 16 m
Réaliser des tests d'adhésion sur les tuiles avec des revêtements en silicone épais.
Fiches de données de sécurité(X)
Le support doit être propre, sec et exempt de graisse et de poussière.
WÜTOP® Roll-Plus doit être déroulé au centre de la latte de faîte et agrafé ou cloué en position.
Détacher le film de protection de la bande de papier adhésif, appuyer fermement et simultanément l'adhésif des deux côtés sur le sommet de la tuile et lisser jusque dans le creux de la tuile.
WÜTOP® Roll-Plus peut être découpé à l'aide d'une paire de ciseaux classique.
Couleur | Anthracite |
Longueur de rouleau | 5 m |
Largeur de la roue | 300 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Section transversale d'aération | 160 cm² |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Longueur | 20 m |