Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier inoxydable A2, non allié
Rondelle plate large acier inoxydable A2 DIN 9021
ROND-DIN9021-A2-D13,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M12 |
Diamètre intérieur (d1) | 13 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 37 mm |
Épaisseur (h1) | 3 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Dureté Vickers, HV | 140 HV |
Design | Large (grand diamètre extérieur) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |