Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle à grand diamètre extérieur

DIN 9021, rondelle plate large acier inoxydable A2
ROND-DIN9021-A2-D15,0

Art. N° 041914

-,--

Rondelle à grand diamètre extérieur

Art. N° 041914

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier inoxydable, A2, brut

Pour vis

M14

Diamètre intérieur (d1)

15 mm

Diamètre extérieur (d2)

44 mm

Épaisseur (h1)

3 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Dureté Vickers, HV

140 HV

Version

Large (grand diamètre extérieur)