Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier inoxydable A2, non allié
Rondelle plate large acier inoxydable A2 DIN 9021
ROND-DIN9021-A2-D3,2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M3 |
Diamètre intérieur (d1) | 3,2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 9 mm |
Épaisseur (h1) | 0,8 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Dureté Vickers, HV | 140 HV |
Design | Large (grand diamètre extérieur) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |