Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021, acier inoxydable A4, non allié
Rondelle à grand diamètre DIN 9021 inox A4 brut
ROND-DIN9021-A4-D6,4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M6 |
Diamètre intérieur (d1) | 6,4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 18 mm |
Épaisseur (h1) | 1,6 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Dureté Vickers, HV | 140 HV |
Design | Large (grand diamètre extérieur) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |