Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle coudée à 45° pour bois dur

Rondelle d'angle 45° trou rond pour bois dur
ASSY

Art. N° 0457700468
EAN 4056807470320

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour transférer des forces de traction élevées (résistance admissible élevée sous la tête) dans le bois/les raccordements en bois avec des vis tête fraisée ASSY.
  • Montage rapide et facile de la rondelle coudée à 45° grâce à un simple trou rond en BauBuche, LVL ou en bois stratifié croisé (CLT)

  • Extrémité en bois plate, à niveau

  • Acier zingué bleu (A3K)

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement aux renforts ou aux languettes en BauBuche, LVL ou en bois stratifié croisé (CLT).



Raccordement aux éléments plats en BauBuche, LVL ou en bois stratifié croisé (CLT) sur les poutres en bois solides.

Mode d'emploi

Pour le fraisage d'une rondelle coudée en bois dur à 45°, le préperçage doit être effectué avec un foret bois de 25 mm de diamètre.

Diamètre intérieur (d)

8,5 mm

Diamètre d'insertion (d1)

25 mm

Diamètre extérieur (d2)

25 mm

Diamètre du trou

25 mm

Longueur utile (n)

8,25 mm

Hauteur (h)

14 mm

Profondeur d'insertion (h1)

14 mm

Diamètre de fraise (D)

15 mm

Angle de vissage

45 Degré

Angle de fraise (α)

90 Degré

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids du produit (par pièce)

15,707 g

Epaisseur du matériau min./max.

0,0-0,0 mm

Convient pour vis

ASSY 4 tête fraisée, diamètre 8 mm
ASSYplus VG tête fraisée diamètre 8mm
ASSY 3.0 tête fraisée diamètre 8mm

Type d'application

Construction en bois structurelle
pour raccords à vis

Homologation

ETA-11/0190

Conforme à la norme RoHS

Oui