Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY®

Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT
ASSY

Art. N° 0457700462
EAN 4061975571885

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour une connexion CLT-CLT simple, rapide, sûre et puissante avec montage sans jeu et pré-production étendue d'éléments en bois stratifié croisés dans l'usine de fabrication
  • Montage rapide et facile de la rondelle d'angle CLT à 30° par un simple alésage de 40 mm lors de la jonction d'élements en bois lamélé croisé (CLT), en lamibois (LVL) ou en bois massif

  • Augmentation du niveau de pré-production par pré-montage en usine. Une légère pression de la rondelle coudée à 30° CLT dans le trou de perçage garantit un ajustement serré pendant le transport

  • Fiabilité accrue de la planification et de l'exécution, car les spécifications statiques peuvent être facilement assurées par la spécification de positionnement d'usine prédéfinie et le guide de vis à 30°

  • Montage sans jeu des éléments à l'aide de vis à filetage partiel ASSY dia. 8 mm avec tête fraisée

  • Acier, zingué (A3K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bois stratifié croisé (CLT), bois de placage stratifié (LVL) ou bois massif



application dans les classes d'utilisation 1 et 2

Mode d'emploi

Pour la production du trou et le montage de la rondelle coudée à 30° CLT, nous recommandons le foret bois plus de 40 mm de diamètre, réf. 065000140.



La longueur de la vis à filetage partiel ASSY dia. 8 mm avec tête fraisée doit être sélectionnée en fonction de la longueur du support en bois à planifier de manière à positionner toute la longueur de filetage lg dans le substrat auquel il est fixé. Cela permet de joindre les éléments sans jeu et d'obtenir des forces d'extraction maximales.



Les spécifications ETA 11/0190 doivent être respectées pour la vis ASSY.

Diamètre intérieur (d)

8,5 mm

Diamètre d'insertion (d1)

40 mm

Diamètre extérieur (d2)

40 mm

Diamètre du trou

40 mm

Longueur utile (n)

15 mm

Hauteur (h)

16 mm

Diamètre de fraise (D)

15 mm

Angle de vissage

30 Degré

Angle de fraise (α)

90 Degré

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids du produit (par pièce)

69 g

Convient pour vis

ASSY 4 tête fraisée, diamètre 8 mm
ASSYplus VG tête fraisée diamètre 8mm
ASSY 3.0 tête fraisée diamètre 8mm

Type d'application

Construction d'éléments
Plafond
Construction en bois
Construction en bois structurelle

Conforme à la norme RoHS

Oui