Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle de carrossier Conformes à la norme DIN 522, acier zingué bleu (A2K)

Rondelle plate large acier zingué carrosserie
ROND-CAR-TOL-DIN522-(A2K)-10,5X30X1,5

Art. N° 041110 30
EAN 4011231361521

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Rondelles de carrossier de différentes épaisseurs et différents diamètres

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

140 HV

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Pour vis

M10

Diamètre intérieur (d1)

10,5 mm

Diamètre extérieur (d2)

30 mm

Épaisseur (h1)

1,5 mm