Rondelle de carrossier Conformes à la norme DIN 522, acier zingué bleu (A2K)
Rondelle plate large acier zingué carrosserie
RONDEL.CARROSSIER AC ZI 20X50X2,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rondelles de carrossier de différentes épaisseurs et différents diamètres
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 140 HV |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Pour vis | M20 |
Diamètre intérieur (d1) | 21 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 50 mm |
Épaisseur (h1) | 2,5 mm |