Rondelle élastique forme B acier zingué DIN 127 DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement
Rondelle ressort DIN 127 acier zingué forme B
ROND-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D18,2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible uniquement avec les vis de résistance ≤ 5.8
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M18 |
Diamètre intérieur (d1) | 18,2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 29,4 mm |
Hauteur (h1) | 7 mm |
Épaisseur (s1) | 3,5 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Zingage mécanique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | B |