Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle de sécurité inox A4 forme étroite Forme étroite

Rondelle de sécurité inox A4 forme étroite
W.TEC

Art. N° 0404792012
EAN 4053479795164

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier inoxydable A4 brut

Général :


Rondelle de sécurité à bague conforme à la norme DIN 25201 qui permet d'éviter le desserrage d'assemblages soumis à des contraintes latérales, à des vibrations et des oscillations.



Fonction :


Les surfaces de calage en pente entre les deux rondelles de sécurité garantissent un verrouillage haute sécurité. L'assemblage vissé est verrouillé par précontrainte plutôt que par friction.



Assemblage de la rondelle de sécurité à bague :


Les rondelles de sécurité à bague sont livrées préassemblées. Le système de rondelle de sécurité à bague se compose d'un anneau en polyamide (PA) et des rondelles autobloquantes décrites ci-dessus.



Avantages :


  • Facilité de montage et démontage

  • Système de maintien des vis testé (éléments de verrouillage empêchant le dévissage) en précontraintes élevées comme faibles

  • Particulièrement adaptée aux charges dynamiques, même en cas d'utilisation avec des lubrifiants

  • Réutilisable

  • N'abîme pas les surfaces

  • Aucun risque de montage incorrect en cas d'utilisation multiple
Indication

Pour les assemblages vis-écrou, deux rondelles de sécurité autobloquantes doivent être utilisées sous la tête de vis ainsi que sous l'écrou. Pour les couples de serrage recommandés, consulter les informations techniques fournies dans le catalogue DIN/ISO.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction de véhicules, génie mécanique, fabricants d'outils pneumatiques et électriques, exploitation minière, construction de machines agricoles, fabricants de systèmes de mélange, de transport et de convoyage.

Pour vis

M12

Diamètre intérieur (d1)

13 mm

Diamètre extérieur (d2)

19,5 mm

Épaisseur (h1)

2,5 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Dureté Vickers, HV

520 HV

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Etroit

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage