Rondelle de sécurité pour axes
Rondelle de sécurité pour axes DIN 6799 acier brut
FREIN-AXE-BENZING-DIN6799-(PHR)-D10,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour diamètre de rainure | 10 mm |
Convient pour axe min./max. | 11-15 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 8,32 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 20,4 mm |
Épaisseur (s1) | 1,2 mm |
DIN | 6799 |
Matière | Acier |
Finition | Phosphaté |
Forme | RA |
Conforme à la norme RoHS | Oui |