Rondelle de sécurité pour axes
Rondelle de sécurité pour axes DIN 6799 acier brut
FREIN-AXE-BENZING-DIN6799-(PHR)-D12,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour diamètre de rainure | 12 mm |
Convient pour axe min./max. | 13-18 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 10,45 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 23,4 mm |
Épaisseur (s1) | 1,3 mm |
DIN | 6799 |
Matière | Acier |
Finition | Phosphaté |
Forme | RA |
Conforme à la norme RoHS | Oui |