Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle de sécurité pour axes

Rondelle de sécurité pour axes DIN 6799 acier brut
FREIN-AXE-BENZING-DIN6799-(PHR)-D15,0

Art. N° 0490150
EAN 4011231411691

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 6799, acier, brut
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour diamètre de rainure

15 mm

Convient pour axe min./max.

16-24 mm

Diamètre intérieur (d1)

12,61 mm

Diamètre extérieur (d2)

29,4 mm

Épaisseur (s1)

1,5 mm

DIN

6799

Matière

Acier

Finition

Phosphaté

Forme

RA