Rondelle élastique
Rondelle ressort Belleville DIN 2093 acier brut
ROND-RESSORT-SEL2093-PHR-12,2X23,0X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre intérieur (d1) | 12,2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 23 mm |
Épaisseur (t1) | 1,5 mm |
Hauteur (h1) | 2,05 mm |
Normes | EN 16983 |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Phosphaté |
Conforme à la norme RoHS | Oui |