Rondelle élastique
Rondelle ressort Belleville DIN 2093 acier brut
ROND.RESSORT BELL. 2093 15X8,2X0,7
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre intérieur (d1) | 8,2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 15 mm |
Épaisseur (t1) | 0,7 mm |
Hauteur (h1) | 1 mm |
Normes | EN 16983 |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Phosphaté |
Conforme à la norme RoHS | Oui |