Rondelle élastique
Rondelle ressort Belleville DIN 2093 acier brut
ROND.RESSORT BELL. 2093 40X16,3X2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre intérieur (d1) | 16,3 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 40 mm |
Épaisseur (t1) | 2 mm |
Hauteur (h1) | 2 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Phosphaté |
Conforme à la norme RoHS | Oui |