Rondelle entretoise
Rondelle entretoise acier brut DIN 522
ROND-CALAGE-TOL-DIN522-A-55X75X1,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les rondelles entretoises ou disques de compensation sont utilisés pour compenser le jeu dans les assemblages mécaniques composés d'arbres, de roulements ou de toute autre pièce. Ils peuvent également être utilisés comme rondelles de calage pour minimiser le jeu de fonctionnement dû aux tolérances des bagues de retenue et des rivets.
La référence indique : 0420 10 203
- >Famille
- >Diamètre intérieur
- >Diamètre extérieur
- Le dernier chiffre correspond à l'épaisseur :
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre intérieur (d1) | 55 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 75 mm |
Épaisseur (h1) | 1 mm |