Rondelle éventail, à denture extérieure, forme A DIN 6798 acier zingué bleu (A2K). A denture extérieure
Rondelle éventail à denture extérieure az forme A
ROND-EVT-DIN6798-A-(A2K)-D6,4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adapté au système de stockage ORSY
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M6 |
Diamètre intérieur (d1) | 6,4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 11 mm |
Hauteur (h1) | 2,1 mm |
Épaisseur (s1) | 0,7 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | A |
Design | A denture extérieure |
DIN | 6798 |