Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A4
Rondelle plate DIN 125 inox A4 140 HV
ROND-DIN125-140HV-A4-A-D6,4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M6 |
Forme | A |
Diamètre intérieur (d1) | 6,4 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 12 mm |
Épaisseur (h1) | 1,6 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Dureté Vickers, HV | 140 HV |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |