Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux

Rondelle plate DIN 125 acier brut 140 HV
ROND-DIN125-140HV-B-D15,0

Art. N° 04059914

-,--

Rondelle plate pour boulons et écrous hexagonaux

Art. N° 04059914

-,--

Quantité

Cdt

x500 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 125, acier brut

Pour vis

M14

Diamètre intérieur (d1)

15 mm

Diamètre extérieur (d2)

28 mm

Épaisseur (h1)

2,5 mm

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

140 HV

Finition

Brut

Conforme ROHS

Oui

Forme

B