Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale
Rondelle plate forme B DIN 125, acier zingué 140HV
ROND-DIN125-B-140HV-(A2K)-D74,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M72 |
Forme | B |
Diamètre intérieur (d1) | 74 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 125 mm |
Épaisseur (h1) | 10 mm |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 140 HV |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |