Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A4

Rondelle plate DIN 125 inox A4 140 HV
SHB-DIN125-B-140HV-A4-D13,0

Art. N° 041290012
EAN 4045727510933
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
Pour vis

M12

Forme

B

Diamètre intérieur (d1)

13 mm

Diamètre extérieur (d2)

24 mm

Épaisseur (h1)

2,5 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Dureté Vickers, HV

140 HV

Finition

Brut