Rondelle plate sans chanfrein DIN EN ISO 7089, acier galvanisé à chaud (hdg)
Rondelle plate sans chanfrein acier galva. à chaud
ROND-ISO7089-200HV-(HDG)-10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Remplace la norme DIN 125
- Des rondelles de dureté 200 HV peuvent être utilisées en combinaison avec des boulons de résistance ≤ 8,8 et des écrous de résistance ≤ 8
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M10 |
Diamètre intérieur (d1) | 10,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 20 mm |
Épaisseur (h1) | 2 mm |
Matière | Acier |
Dureté Vickers, HV | 200 HV |
Finition | Galvanisé à chaud |
Conforme à la norme RoHS | Oui |