Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Joint angulaire de forme CS avec clip de retenue

Embout à rotule DIN 71802 acier zingué forme CS
ROTULE-ANG-71802-CS-KGL/16-(A2K)-M10X20

Art. N° 026851019
EAN 4011231316200

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 71802, forme CS avec clip de retenue, acier zingué galvanisé, bleu passivé (A2K)
  • Joint à rotule avec méplat et écrou hexagonal
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur entraxe rotule-extrémité du taraudage (a1)

35 mm

Longueur du centre de rotule au collier poussoir (l1)

16 mm

Longueur du poussoir à partir du collier (l2)

20 mm

Forme

CS

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Design

Avec circlip