Joint angulaire de forme CS avec clip de retenue
Embout à rotule DIN 71802 acier zingué forme CS
ROTULE-ANG-71802-CS-KGL/8-(A2K)-M5X10,2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Joint à rotule avec méplat et écrou hexagonal
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur entraxe rotule-extrémité du taraudage (a1) | 22 mm |
Longueur du centre de rotule au collier poussoir (l1) | 9 mm |
Longueur du poussoir à partir du collier (l2) | 10,2 mm |
Forme | CS |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Avec circlip |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |