Texture abrasive/corps matifiant de toile combinés (mélange de corindon raffiné)
Corps matifiant mixte
BROSSE TOILE ABR-NYL-60X40X6COMBI180/150
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ponçage à fort pouvoir d'enlèvement
Toiles abrasives supplémentaires entre les textures abrasives
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée
- Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre x largeur x diamètre d'arbre | 60 x 40 x 6 mm |
Couleur | Brun rouge |
Convient pour les matériaux | Bois |