Roue de polissage non tissée
Roue de polissage non tissée
ROUE DE POLISSAGE NYLON Ø150 P100 2C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Adaptation exceptionnelle aux contours existants
- Ponçage pratiquement ininterrompu des surfaces et des profilés
- Une grande polyvalence qui permet de poncer des surfaces plus grandes
Grain 100 (grossier)
Oxyde d'aluminium, pour une rugosité Rt de 3,3–3,9 µm
Grain 180 (fin)
Oxyde d'aluminium, pour une rugosité Rt de 2,9–3,6 µm
Grain 280 (très fin)
Carbure de silicium, pour une rugosité Rt de 1,1–1,8 µm
Les autres facteurs susceptibles d'affecter la rugosité sont, entre autres : le diamètre, la pression de contact, le matériau, la vitesse de coupe, etc.
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de ponçage léger, de nettoyage, d'ébavurage léger et de polissage
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Grain | 100 |