Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Roue de polissage non tissée

Manchon toile abrasive
ROUE DE POLISSAGE NYLON Ø200 P180 4C

Art. N° 0673012018

-,--

Roue de polissage non tissée

Art. N° 0673012018

-,--

Quantité

Cdt

x2 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Roue abrasive plissée, ouverte et multicouche
  • Adaptation exceptionnelle aux contours existants

  • Ponçage pratiquement ininterrompu des surfaces et des profilés

  • Une grande polyvalence qui permet de poncer des surfaces plus grandes


Grain 100 (grossier)


Oxyde d'aluminium, pour une rugosité Rt de 3,3 - 3,9 μm



Grain 180 (fin)


Oxyde d'aluminium, pour une rugosité Rt de 2,9 - 3,6 μm



Grain 280 (très fin)


Carbure de silicium, pour une rugosité Rt de 1,1 - 1,8 μm

Indication

Les autres facteurs susceptibles d'affecter la rugosité sont, entre autres : le diamètre, la pression de contact, le matériau, la vitesse de coupe, etc.

Domaine d'application

Travaux de ponçage léger, de nettoyage, d'ébavurage léger et de polissage.

Diamètre (Ø)

200 mm

Grain

180