Roue pivotante Avec vis sans tête rotative et frein
Roul. machine piv. av vis ss tête rot. et frein
ROUE AMEUBLE D60MM PIVITA-TIGE-FREIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Moyeu à palier lisse
- Matière : Caoutchouc gris résistant au frottement
- Corps en polyamide 6 avec protection du filetage
- Support en acier zingué
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de roue (D) | 60 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Hauteur (H) | 83 mm |
Largeur de la roue (L) | 24 mm |
Profondeur du trou de boulon (R) | 21 mm |
Température d'utilisation min. | -5 °C |
Type de filetage x diamètre nominal (C) | M12 |
Longueur filetée (filetage métrique) (F) | 25 mm |
Diamètre d'étrier (G) | 41 mm |
Température d'utilisation max. | 40 °C |