Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rouleau à peindre avec fibre de 18 mm

Rouleau à peindre 18 mm
ROULEAU DE PEINTRE, 18MM, 18MM
ZEBRA

Art. N° 0693010111
EAN 4050642681095

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Manchon robuste de très grande qualité, polyamide non tissé
  • Non doublé

  • Fibre de 18 mm

  • Indéformable

  • Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial

  • Faible peluchage, aucun feutrage

  • Très peu d'éclaboussures

  • Excellentes absorption et application de la peinture

  • Résistance aux solvants

  • Longévité très importante

  • Finition homogène haut de gamme
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour peintures à dispersion à fort pouvoir couvrant et assurant un léger remplissage

  • Pour surfaces lisses à légèrement texturées

  • Utilisation en intérieur et extérieur

Largeur

18 cm

Longueur de la fibre

18 mm

Diamètre extérieur

94 mm

Diamètre intérieur

58 mm