Rouleau de brunissage
Roue à lamelles mixte
ROUE LAM.MIXTE 100X100X19 G 180/150
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour satineuse.
- Dureté moyenne.
- Corindon normal.
- Segments de meulage collés à la résine synthétique.
- Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 30 m/s = 3 700 tr/min.
Consignes d'utilisation générales : A grande vitesse, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.
Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation horaire.
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au matage et au polissage. Elimine les petites rayures des métaux, des plastiques durs et du bois
Matériaux compatibles : Acier forgé, fonte malléable, fonte malléable, acier au carbone, acier embouti, lames d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, bois.
Diamètre x largeur x trou de perçage | 100 x 100 x 19 mm |
Design | Avec rainure de clavette 6mm |
Grain texture abrasive | 180 |
Taille de grille en tissu | 150 |
Matériau du produit abrasif | Corindon normal |
Vitesse périphérique max. | 30 m/s |
Convient pour les matériaux | Acier forgé |