Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Roulement à billes à gorges profondes 2 flasques

Roulement à billes 2 flasques à gorges profondes
Roulement avec 2 déflecteurs 607ZZ

Art. N° 558060701
EAN 4050641253712

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Structure avec 2 flasques
  • 1 rangée de billes

  • Supporte des charges radiales et axiales

  • Convient pour des vitesses de rotation élevées

  • Roulement lubrifié par graisse type NLGI 2

  • Température d'utilisation : -25°C à +120°C

Conforme à la norme ISO 15

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maintenance d'usine

Diamètre intérieur (d)

7 mm

Diamètre extérieur (D)

19 mm

Largeur (B)

6 mm

Poids du produit (par pièce)

10 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques