Roulette Avec chape pivotante
Roulette avec chape pivotante
ROUE AMEUBLE D60MM PIVOTAN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Moyeu à palier lisse
- Fabriqué en caoutchouc gris résistant à l'abrasion
- Corps en polyamide 6 avec protection de filament
- Chape en acier zingué galvanisé
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de roue (D) | 60 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Hauteur (H) | 82 mm |
Largeur de la roue (L) | 24 mm |
Dimensions de la plaque (A x B) | 60 x 60 mm |
Profondeur du trou de boulon (R) | 21 mm |
Entraxe (a) | 45 mm |
Distance de trou 2 (b) | 45 mm |
Largeur du trou oblong (c) | 6 mm |
Température d'utilisation min. | -5 °C |
Température d'utilisation max. | 40 °C |