Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Roulette de manutention Avec chape pivotante

Roulette pivotante industrielle avec bandage PUR
ROUE POLYU RGE INOX D100MM PIVOTAN

Art. N° 0683567906
EAN 4045727124567

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Bandages en polyuréthane moulés par injection, corps en polyamide 6
  • Moyeu à palier lisse

  • Dureté : 60±3 Shore D

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure

  • Température d'application : -15 °C à +80 °C

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Boîtier en acier inoxydable

  • Anneau anti-poussière

  • Convient pour divers types de sols
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols, acides organiques et minéraux faibles, ainsi qu'à l'eau. Ces roulettes sont principalement utilisées dans l'industrie agroalimentaire (abattoirs, boulangeries, boucheries, fumoirs et usines de transformation du poisson), les cuisines industrielles, les hôpitaux, mais aussi dans les industries textile et chimique. Elles sont de plus en plus utilisées dans les ateliers et les stations de lavage, ainsi que sur les charriots de nettoyage.

Diamètre de roue (D)

100 mm

Largeur de la roue (L)

30 mm

Hauteur (H)

128 mm

Capacité de charge

170 kg

Longueur (A)

100 mm

Largeur (B)

85 mm

Entraxe (a)

80 mm

Distance de trou 2 (b)

60 mm

Diamètre de fente (c)

9 mm

Dureté Shore A min./max.

57-63

Température d'utilisation min.

-15 °C

Température d'utilisation max.

80 °C

Profondeur du trou de boulon (R)

35 mm