Roulette pivotante avec frein de blocage
Roulette à frein
ROUE STD NOIR D125MM PIVOTAN+FREIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Moyeu à palier lisse
- Evite d'endommager le sol
- Dureté : 83±5 Shore A
- Jante constituée de deux disques en tôle acier, rivetées et électrogalvanisées
- Faible niveau sonore
- Faible résistance au roulement
- Température d'application : -20°C à +60°C
- Logement en tôle acier galvanisée par électrolyse
- Collier à bille double à lubrification par graisse
- Anneau anti-poussière
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour environnements humides. Résistant aux acides dilués. Ne résiste pas aux solvants organiques et aux huiles. Ces roulettes sont surtout utilisées sur les servantes d'atelier et d'assemblage, les diables, les chariots d'entretien, les planches à roulettes et les conteneurs à ordures.
Diamètre de roue (D) | 125 mm |
Capacité de charge | 130 kg |
Hauteur (H) | 156 mm |
Largeur de la roue (L) | 37,5 mm |
Profondeur du trou de boulon (R) | 37 mm |
Entraxe (a) | 80 mm |
Distance de trou 2 (b) | 60 mm |
Largeur du trou oblong (c) | 9 mm |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 60 °C |