Roulette pivotante avec frein de blocage
Roulette à frein
ROUE STD NOIR D200MM PIVOTAN+FREIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Moyeu à palier lisse
- Evite d'endommager le sol
- Dureté : 83±5 Shore A
- Jante constituée de deux disques en tôle acier, rivetées et électrogalvanisées
- Faible niveau sonore
- Faible résistance au roulement
- Température d'application : -20°C à +60°C
- Logement en tôle acier galvanisée par électrolyse
- Collier à bille double à lubrification par graisse
- Anneau anti-poussière
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour environnements humides. Résistant aux acides dilués. Ne résiste pas aux solvants organiques et aux huiles. Ces roulettes sont surtout utilisées sur les servantes d'atelier et d'assemblage, les diables, les chariots d'entretien, les planches à roulettes et les conteneurs à ordures.
Diamètre de roue (D) | 200 mm |
Capacité de charge | 230 kg |
Hauteur (H) | 240 mm |
Largeur de la roue (L) | 50 mm |
Profondeur du trou de boulon (R) | 56 mm |
Entraxe (a) | 105 mm |
Distance de trou 2 (b) | 80 mm |
Largeur du trou oblong (c) | 11 mm |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 60 °C |