Ruban pour plâtre en PVC Easy
Ruban de chantier PVC easy
RUBAN PVC SOUPLE ORANGE 50MM X 33M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Propriétés adhésives élevées
- Protège contre les influences extérieures
Fiches de données de sécurité(X)
Recouvre et protège durant les opérations de nettoyage, de peinture et de sablage. Pour les joints et les coffrages. Peut également être utilisé avec le béton pour fixer les films et masquer les murs et les plafonds.
Largeur | 50 mm |
Longueur | 33 m |
Couleur | Orange |
Allongement à la rupture | 170 % |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 70 °C |
Résistance thermique min./max. | 5 à 70 °C |