Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban pour plâtre en PVC Easy

Ruban de chantier PVC easy
RUBAN PVC SOUPLE ORANGE 75MM X 33M

Art. N° 0992752
EAN 4050641003904

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour masquage et protection d'élément de façon professionnelle.
  • Propriétés adhésives élevées

  • Protège contre les influences extérieures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recouvre et protège durant les opérations de nettoyage, de peinture et de sablage. Pour les joints et les coffrages. Peut également être utilisé avec le béton pour fixer les films et masquer les murs et les plafonds.

Largeur

75 mm

Longueur

33 m

Couleur

Orange

Allongement à la rupture

170 %

Température de mise en œuvre min./max

5 à 70 °C

Résistance thermique min./max.

5 à 70 °C

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques