Ruban adhésif antidérapant avec marquage de signalisation
Ruban adhésif antidérapant av marqu. signalisation
BANDE ANTIDERAPANTE N/J 50MM X 18M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Colle permanente pour une résistance aux glissements en intérieur et extérieur et pour la signalisation des zones sujettes aux glissements telles que les escaliers et les rampes.
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC souple |
Longueur | 18 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 0,8 mm |
Couleur | Noir |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 35 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 5°C à 25°C |