Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL® PLUS

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL plus
ADHESIF EURASOL PLUS 48/12

Art. N° 0992710061

-,--

Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL® PLUS

Art. N° 0992710061

-,--

Quantité

Cdt

x6 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Ruban adhésif spécial pour le collage des coins et le collage des arêtes

Résistance au vieillissement éprouvée


  • Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations

  • Protection contre l'humidité et la formation de moisissures dans les applications d'isolation


Excellente adhérence initiale et finale


Application rapide, simple et sûre



Matériau de support flexible


S'adapte facilement aux applications d'étanchéité



Film protecteur divisé en deux


Collage très rapide et pratique dans les arêtes et les coins



Sans solvant

Indication

La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées.


La garantie de 10 ans du système ne s'applique qu'en cas d'utilisation à l'intérieur dans des conditions étanches à l'air.

Domaine d'application

Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur (résistance aux UV : 3 mois)


  • Collage permanent des écrans de sous toiture, des pare-vapeur et des freins-vapeur.

  • Facilité de raccord des films dans les coins et sur les arêtes, p. ex. sur le bois (teneur en humidité < 20 %), le métal, le plastique dur


La solution EURASOL Plus est idéale pour coller les freins-vapeur Wütop, les pare-vapeur Wütop et les écrans de sout toiture Wütop ; elle a été testée sur ces films. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser ces films Wütop pour optimiser les résultats avec le système d'étanchéité Würth.

Mode d'emploi

Plier le ruban Eurasol Plus au milieu et décoller la moitié du papier de masquage sur quelques centimètres. Ensuite, fixer le ruban sur un côté du coin. Lorsque le papier de masquage est retiré, la moitié du ruban adhésif est collée par pression sur toute la longueur. L'autre moitié du papier de masquage est ensuite retirée, et le ruban est collé par pression. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau.

Matériau de renfort

Film PE avec maille

Base adhésive

Dispersion d'acrylate

Couleur

Blanc

Largeur

60 mm

Longueur

25 m

Température de mise en oeuvre min./max.

-10 à 40 °C

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 100 °C

Résistance aux UV

8semaines

Sans solvant

Oui

Durée de conservation à partir de la production/conditions

12 mois / de 15°C à 25°C et max. 60% d'humidité relative

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques