Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban adhésif de marquage au sol

Ruban de marquage au sol, autocollant
RUBAN MARQUAGE SOL 50MMX33M ROUGE

Art. N° 0812449654
EAN 4056807861180

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Adhérence simple et rapide pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bordures. Rapide et facile à appliquer, il ne laisse pratiquement aucun résidu lorsqu'il est retiré.
  • Autocollant

  • Bonne adhérence

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Bonne résistance à l'abrasion

  • Facile à utiliser

  • Conforme aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Le ruban résiste au roulage des chariots de manutention, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La prise de virage sur le ruban doit être évitée.
Indication

La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adhérence simple et rapide pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bords.

Longueur

33 m

Largeur

50 mm

Épaisseur

0,16 mm

Couleur

Rouge

Utilisable avec les matériaux suivants

Chape en béton
Surfaces lisses

Type d'application

Intérieur

Température d'utilisation min./max.

0 à 60 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 à 40 °C

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Allongement à la rupture

150 %

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC

Base adhésive

Caoutchouc naturel

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau de pression

ROULEAU DE PRESSION POUR ADHESIF

Pour presser de grandes surfaces de matériau lié par colle de contact