Ruban adhésif de marquage au sol
Ruban de marquage au sol, autocollant
RUBAN MARQUAGE SOL 50MMX33M VERT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Autocollant
- Bonne adhérence
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Facile à utiliser
- Conforme aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au roulage des chariots de manutention, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La prise de virage sur le ruban doit être évitée.
La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
Fiches de données de sécurité(X)
Adhérence simple et rapide pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bords.
Longueur | 33 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 0,16 mm |
Couleur | Vert |
Utilisable avec les matériaux suivants | Chape en béton |
Type d'application | Intérieur |
Température d'utilisation min./max. | 0 à 60 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Allongement à la rupture | 150 % |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!