Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban adhésif pour masquage

Ruban adhésif en papier crêpe
RUBAN DE MASQUAGE 100MM X 50M

Art. N° 0992330100
EAN 4058794028423

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Papier crêpe
  • Pour le masquage lors des travaux de peinture avec séchage au four

  • Bonne résistance au ponçage et au mastic

  • Peut être décollé sans laisser de traces

Ruban de masquage PREMIUM parfaitement adapté pour la carrosserie

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base adhésive

Caoutchouc naturel

Matériau support de l'adhésif

Papier imprégné

Couleur

Blanc crème

Largeur

100 mm

Longueur

50 m

Épaisseur

0,135 mm

Température de mise en œuvre min./max

5 à 40 °C

Résistance thermique à court terme max. /conditions

110 °C / Brièvement max. 30min.

Résistance au pelage dynamique à 25 mm

4.5 N

Résistance à l'humidité

Oui

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 23°C et 50% d'humidité relative