Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban adhésif toilé

Ruban adhésif toilé en polyester
BANDE TOILEE NOIRE 50MM X 50M

Art. N° 0874100202
EAN 4046777078817

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ruban adhésif universel plastifié
  • Adhérence initiale extrêmement élevée

  • Peut être déchiré à la main
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Application universelle sur les surfaces lisses et rugueuses telles que la pierre, le béton, le bois et le plastique


Pour une vaste gamme d'applications : emballage, enpaquetage, protection, réparation, scellement, jointures, retouches, etc. Pour coller les jonctions des matériaux isolants pour tuyaux

Matériau support

Revêtement en fibre de polyester

Base adhésive

Caoutchouc naturel

Épaisseur

0,18 mm

Couleur

Noir

Largeur

50 mm

Longueur

50 m

Résistance thermique min./max.

-10 à 60 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 à 25 °C

Force adhésive min. à 25 mm

13 N

Allongement à la rupture

20 %

Résistance aux UV

Non

Résistance à l'humidité

Oui

Se retire sans laisser de traces

Non

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit sec, exempt de poussière, à l'abri de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur, env. 20°C, 50% d'humidité

Sans plomb (< 0,1 %)

Oui

Sans étain (< 0,1 %)

Oui

SVHC selon REACH < 0,1 %

Oui

Sans paraffines chlorées (< 0,1 %)

Oui

Sans plastifiants aux hydrocarbones (< 0,1 %)

Oui

Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %)

Oui

Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %)

Oui

Sans granulés issus de débris de pneus