Ruban d'étanchéité VKP Connect
Ruban d'étanchéité VKP Connect
RUBAN D ETANC. VKP CONNECT 64/3-15MM-20M
VKP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
• Etanche à la pluie battante (côté extérieur).
• Etanche à l’air (pare vapeur intégré côté intérieur).
• Performances thermiques et acoustiques élevées.
• Faible perméabilité à la vapeur. Evacuation de l’humidité vers l’extérieur (ratio de valeur SD 50 : 1).
• Excellente résistance aux UV et aux intempéries.
• Grande élasticité, compense les irrégularités du support et accepte les mouvements de dilatation et de contraction.
• Esthétique donne un aspect final rectiligne.
• Peut être peint, enduit ou crépi (un test préalable est conseillé).
• Bande autoadhésive, mise en œuvre simple et rapide.
• Très bonne compatibilité avec les différents matériaux de construction et mastics d’étanchéité.
• Convient aux largeurs de profilés allant de 60 à 90 mm.
• Fonctionne par décompression et non par adhérence. Trois niveaux de compression différents.
• Difficilement inflammable.
• La vitesse de décompression varie selon les températures.
Ces données sont fondées sur nos connaissances actuelles. Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir de spécification. En raison des nombreuses influences possibles pendant le traitement et l'application, cela ne dispense pas l'utilisateur de ses obligations d'exécuter ses propres inspections et tests. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou l'aptitude à un usage particulier ne peut provenir de nos informations. Toute responsabilité est exclue. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Base chimique | Polyuréthane |
Largeur | 64 mm |
Largeur de joint min./max. pour étanchéité à la pluie battante | 3-15 mm |
Longueur de rouleau | 20 m |
Résistance à la pluie battante min. (selon conditions) | 1000 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1 |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN 4102 |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance thermique min./max. | -30 à 80 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 25°C |